Montažna ploščica Obo Bettermann 7408771 61mm Posoda naprave 1 0 Poliamid ČR [7408771 - UT34 P1]

ŠIFRA 2752837 EAN 4012196435357 Obo Bettermann 7408771 - UT34 P1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina pokrivne plošče (mm): 61
  • Uporaba: Posoda naprave
  • Število kvadratnih odprtin: 1
  • Število krožnih odprtin: 0
  • Material: Poliamid
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.