Montažna ploščica Obo Bettermann 7408763 208mm Posoda naprave 0 0 Poliamid ČR [7408763 - UT4 P4]

ŠIFRA 2752836 EAN 4012196435340 Obo Bettermann 7408763 - UT4 P4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Dolžina pokrivne plošče (mm): 208
  • Uporaba: Posoda naprave
  • Število kvadratnih odprtin: 0
  • Število krožnih odprtin: 0
  • Material: Poliamid
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.