Montažna ploščica Obo Bettermann 7408745 104mm Posoda naprave 0 0 Poliamid ČR [7408745 - UT34 P0]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina pokrivne plošče (mm): 104
- Uporaba: Posoda naprave
- Število kvadratnih odprtin: 0
- Število krožnih odprtin: 0
- Material: Poliamid
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.