GEL spojka RAYTECH Kelvin do 6mm2 do 3 vodnikov 45mm 45mm 30mm (blister) [KELVIN]
- Linija izdelkov: RAYTECH
- Izvedba: Kelvin
- Število vodnikov: do 6mm2
- Priključna oprema: do 3 vodnikov
- Dolžina (mm): 45
- Širina (mm): 45
- Višina (mm): 30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.