Inštalacijski kabel NYM -O 2X2,5mm2 SI Eca 100 m [020168]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -O
- Število žil (X): 2
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.