Inštalacijski kabel NYM -J 4X4mm2 SI Eca 100 m [238859]

ŠIFRA 1149332 EAN 4018730238859 Drugi proizv. 238859
Inštalacijski kabel NYM - J 4X4mm2 SI 100m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil (X): 4
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.