NN kabel EYY -J 5X1,5mm2 RE ČR Eca [11070189]

ŠIFRA 2738431 EAN 5907802017357 Drugi proizv. 11070189
NN kabel EYY-J 5X1,5mm2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Oblika vodnika: RE
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.