Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 7,5mm 320mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.438]

ŠIFRA 2739545 EAN 8014748306364 SapiSelco SEL.UVV2.438
Kabelska vezica SapiSelco 7,5mm 320mm najlon V2 UV odporna ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 7,5
  • Dolžina traku (mm): 320
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.