Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 280mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.425R]

ŠIFRA 2739541 EAN 8014748306517 SapiSelco SEL.UVV2.425R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 280mm najlon V2 UV odporna ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 280
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.