Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 3,5mm 200mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.211]

ŠIFRA 2739537 EAN 8014748306302 SapiSelco SEL.UVV2.211
Kabelska vezica SapiSelco 3,5mm 200mm najlon V2 UV odporna ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 3,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.