• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton MBT20XHS-SS304-SR (50) 12,3mm 521mm kovina UV stab.ASTM D6779
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton MBT20XHS-SS304-SR (50) 12,3mm 521mm kovina UV stab.ASTM D6779 [111-95208 - MBT20XHS-SS304-ML]

ŠIFRA 2791741 EAN 5022660328831 Hellermanntyton 111-95208 - MBT20XHS-SS304-ML
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina traku (mm): 12,3
  • Dolžina traku (mm): 521
  • Material: kovinski
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Debelina traku (mm): 0,27
  • Max. premer svežnja (mm): 152
  • Najmanjša potrebna sila (N): 2700
  • Delovna temperatura: -80
  • Zaponka: Kroglični zapah
  • Kakovost materiala: 304 iz nerjavečega jekla (V2A)
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Brezhalogensko: Da
  • Prostor za besedilo: Brez
  • Snemljivo tesnilo: Ne
  • Način pritrditve: Brez
  • VG-homologacija: ni VG-homologacija
  • MIL-homologacija: ni mil-homologacija
  • UL-homologacija: ni UL-homologacija
  • Transparentno: Ne
  • Odsevni (fluorescent): Ne
  • Temperatura delovanja (ST.C): od -80 do 538
  • Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.