• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton MBT14HFC-SP/SS316-BK (50) kovinska 7,9mm 362mm ČRN UV stab.ASTM D6779
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton MBT14HFC-SP/SS316-BK (50) kovinska 7,9mm 362mm ČRN UV stab.ASTM D6779 [111-00295 - MBT14HFC-SS316/SP-BK]

ŠIFRA 2805531 EAN 5022660311970 Hellermanntyton 111-00295 - MBT14HFC-SS316/SP-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: kovinska
  • Širina traku (mm): 7,9
  • Dolžina traku (mm): 362
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Debelina traku (mm): 0,38
  • Max. premer svežnja (mm): 102
  • Najmanjša potrebna sila (N): 1020
  • Delovna temperatura: -80
  • Zaponka: Kroglični zapah
  • Kakovost materiala: Nerjaveče jeklo 316 (V4A)
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Brezhalogensko: Da
  • Prostor za besedilo: Brez
  • Snemljivo tesnilo: Ne
  • Način pritrditve: Brez
  • VG-homologacija: ni VG-homologacija
  • MIL-homologacija: ni mil-homologacija
  • UL-homologacija: ni UL-homologacija
  • Transparentno: Ne
  • Odsevni (fluorescent): Ne
  • Temperatura delovanja (ST.C): od -80 do 538
  • Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.