Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 620 FS 200mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047638 - RKSM 620 FS]

ŠIFRA 2696960 EAN 4012195391203 Obo Bettermann 6047638 - RKSM 620 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3050
  • Debelina materiala (mm): 0,75
  • Material: Cinkano jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Uporaben prerez (mm2): 11800
  • Preluknjana stranska stena: Da
  • Montažno luknjanje v tleh: Da
  • NATO -vgrajene luknje: Ne
  • Izvedba: Integriran priključek
  • Širok razpon izvedbe: Ne
  • Primerno za integriteto vezja: Da
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: Ne
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Z vrh: Ne
  • Masa (kg/m): 0, 1,82
  • Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537: Type II
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.