Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FS 100mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047611 - RKSM 610 FS]

ŠIFRA 2696958 EAN 4012195390879 Obo Bettermann 6047611 - RKSM 610 FS
Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FS, širina: 100mm višina: 60mm, dolžina: 3050mm, debelina materiala 0,75mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3050
  • Debelina materiala (mm): 0,75
  • Material: Cinkano jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Uporaben prerez (mm2): 5800
  • Preluknjana stranska stena: Da
  • Montažno luknjanje v tleh: Da
  • NATO -vgrajene luknje: Ne
  • Izvedba: Integriran priključek
  • Širok razpon izvedbe: Ne
  • Primerno za integriteto vezja: Da
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: Ne
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Z vrh: Ne
  • Masa (kg/m): 0, 1,34
  • Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537: Type II
  • Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m): 400
  • Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m): 600
  • Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m): 900
  • Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m): 1200
  • Možen razmik podpore (m): od 1 do 2,5
  • Delovna dolžina (mm): 3000
  • Vrsta povezave: Klik montaža
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.