Izvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm [1112 - BM 1112]
- Linija izdelkov: BM
- Širina rezila (mm): 2,5
- Dolžina rezila (mm): 75
- VDE preizkušen: VDE
- Skupna dolžina (mm): 145
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.