Izvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60mm VDE 130mm [1130 - BM 1130]
- Linija izdelkov: BM
- Sistem vijačenja: Pozidriv PZ
- Velikost: 3
- Dolžina rezila (mm): 60
- VDE preizkušen: VDE
- Skupna dolžina (mm): 130
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.