Izvijač križni BM Phillips PH "0" 60mm VDE 130mm [1120 - BM 1120]

ŠIFRA 1125106 EAN 8013629311206 BM 1120 - BM 1120
Izvijač križni BM Phillips PH 0 60mm VDE 130mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Sistem vijačenja: Phillips PH
  • Velikost: 0
  • Dolžina rezila (mm): 60
  • VDE preizkušen: VDE
  • Skupna dolžina (mm): 130
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.