Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-POWER600 38mm 6,7m 0,76mm naravna guma [711-10201 - HTAPE-POWER600-38x6.]

ŠIFRA 2777644 EAN 4031026548821 Hellermanntyton 711-10201 - HTAPE-POWER600-38x6.
Električni trak: HelaTape Power 600 – samospojni trak za nizko električno napetost
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina (mm): 38
  • Dolžina (m): 6,7
  • Debelina (mm): 0,76
  • Material: naravna guma
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.