Inštalacijski odklopnik ABB 6kA B 6A 1P 1 [2CDS251001R0065 - S201-B6]
ŠIFRA 2792109
EAN 4016779464901
ABB
2CDS251001R0065 - S201-B6
Inštalacijski odklopnik serije System Pro M compact S200 proizvajalca ABB, karakteristike B, nazivni tok 6 A, 1P in vgradno širino 17,5 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ABB
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 6
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
- Ostali podatki ali lastnosti
- Brez istočasnega preklopa N-nevtralno: Ne
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta napetosti: Drugo
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 0, 1
- Prenapetostna kategorija: 3
- Stopnja onesnaženosti: 3
- Razred tokovne omejitve: 3
- Globina vgradnje (mm): 69
- Možna dodatna oprema: Da
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Število zaščitenih polov: 1
- Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA): 6
- Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 400 V (kA): 6
- Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA): 10
- Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 400 V (kA): 10
- Frekvenca (Hz): 50
- Nazivna izolacijska napetost Ui (V): 440
- Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV): 4
- Temperatura okolice med delovanjem (ST.C): -25
- Priključni vodnik večžičen (mm2): 25
- Presek vodnika trdno jedro (mm2): 35
- Odpornost proti eksplozijam: Ne
- Podometna montaža: Ne
- Izgube moči (W): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira



