Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X1,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m Drugi proizv. [172110014S0500]

ŠIFRA 2603341 EAN 5907802025444 Drugi proizv. 172110014S0500
Inštalacijski kabel (N)YM - J 5X1,5mm2 SI Eca BOBEN 500m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil (X): 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.