• Domov
  • Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SI Eca 100 m

Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SI Eca 100 m Drugi proizv. [172110015C0100]

ŠIFRA 2739352 EAN 5907802015261 Drugi proizv. 172110015C0100
Inštalacijski kabel (N)YM - J 4X1,5mm2 SI Eca 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil (X): 4
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.