Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m [FRZ40005GM100]
ŠIFRA 2740557
EAN 3838629051762
Drugi proizv.
FRZ40005GM100
Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: UNEL Y/G Cca
- Število žil (X): 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d0
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.