Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m [FRZ40004GM100]
ŠIFRA 2740555
EAN 3838629051748
Drugi proizv.
FRZ40004GM100
Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: UNEL Y/G Cca
- Število žil (X): 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d0
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.