Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m [FRZ40003GM100]
ŠIFRA 2740553
EAN 3838629051724
Drugi proizv.
FRZ40003GM100
Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G4mm2 SI Cca - s3, d0, a3 100 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: UNEL Y/G Cca
- Število žil (X): 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d0
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.