Zvonec CARILLON 8-12V AC BE PVC 80dB [041650]

ŠIFRA 1182258 EAN 3245060416508 LEGRAND 041650
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CARILLON
  • Nazivna napetost (V): 8-12
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Glasnost (dB): 80
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.