Valjanec 25X 4mm 50kg Vroče cinkano jeklo Drugi proizv. [10144050]

ŠIFRA 1183378 EAN 3838629013081 Drugi proizv. 10144050
Valjanec 25x4 mm 50 kg , vroče cinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Blagovna znamka: Druge blagovne znamke
  • Širina (mm): 25
  • Debelina (mm): 4
  • Masa (kg): 50
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.