Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 165 R-8-10 8mm STREHA PVC 140mm [5218997 - 165 R-8-10]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Premer prevodnika (mm): 8
- Uporaba: Ravna streha
- Material kotnika: Umetna masa
- Dolžina nosilca (mm): 140
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.