Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 132 U 35 8-8mm Sleme / greben INOX A2 [5203018 - 132 U 35]

ŠIFRA 2750898 EAN 4012195784968 Obo Bettermann 5203018 - 132 U 35
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Premer prevodnika (mm): 8-8
  • Uporaba: Sleme / greben
  • Material kotnika: Nerjaveče jeklo V2A
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Način vgradnje kabla: z zaskočno objemko
  • Način montaže: Raztegljiva
  • Območje vpenjanja (mm): od 280 do 380
  • Material prevodnika: Nerjaveče jeklo V2A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.