Vtičnica LEGRAND 3X2P+E MOSAIC 6M P/O 16A 220V IP20 6M BE [077603]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 220
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 6
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.