Vtičnica LEGRAND 2P+E MOSAIC 2M S POKR P/O 16A 220V KS IP2X 2M BE [077219]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 220
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP2X
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.