Tipkalo CEDAR Zvonec N/O 1P NO BE 16A tlivka [WDE000515]

ŠIFRA 1200464 EAN 3303432400361 SCHNEIDER ELECTRIC WDE000515
Cedar Plus - 1-polna tipka - 16 A, lokacijska luč, simbol zvonca, bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CEDAR
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.