Stikalo VALENA P/O NAVADNO BE 10A tlivka [774410]
- Linija izdelkov: VALENA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.