Stikalo VALENA P/O MENJALNO Al 10A osvetlitev IP20 [770106]
- Linija izdelkov: VALENA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Aluminij
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: osvetlitev
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.