Stikalo CEDAR N/O MENJALNO SI 16A Ne IP44 [WDE000660]
- Linija izdelkov: CEDAR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.