N/O ohišje COMBI 4x4M SIV PVC IP40 + 8M DIN [GW27073]
ŠIFRA 1002379
EAN 8011564055469
GEWISS
GW27073
Nadometno ohišje 27 Combi širine 8M (4+4) za vgradnjo stikal/vtičnic Gewiss System, sive barve IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: COMBI
- Število enot (M): 4x4
- Barva: siva
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Ostali podatki ali lastnosti
- Kakovost materiala: Termoplastični
- Brezhalogensko: Da
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Površinska obdelava: Visok sijaj
- Izvedba sestave: Nadometna montažna ohišja
- RAL številka (približno): siva RAL 7035
- Transparentno: Ne
- S pokrovom: Da
- Z vhodom kanala: Ne
- Z vstopom kabla: Da
- Z vijačnim vhodom: Da
- Odporno na udarce: Ne
- Smer montaže: Vodoravno/horizontalno
- Primerno za modularne hišne stikalne naprave: Da
- Število modulov (sistem modulov): 16
- Globina naprave (mm): 95
- Širina naprave (mm): 429
- Višina naprave (mm): 132
- Oblika: Pravokotna
- Prečna montaža na kanale: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
