N/O ohišje COMBI 2M SIV PVC IP55 [GW27042]

ŠIFRA 1059523 EAN 8011564055377 GEWISS GW27042
Nadometno ohišje 27 Combi širine 2M za vgradnjo stikal/vtičnic Gewiss System, sive barve IP55.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: COMBI
  • Število enot (M): 2
  • Barva: siva
  • Material: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Kakovost materiala: Termoplastični
  • Brezhalogensko: Ne
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Površinska obdelava: Visok sijaj
  • Izvedba sestave: Nadometna montažna ohišja
  • RAL številka (približno): siva RAL 7035
  • Transparentno: Ne
  • S pokrovom: Da
  • Z vhodom kanala: Ne
  • Z vstopom kabla: Ne
  • Z vijačnim vhodom: Da
  • Odporno na udarce: Da
  • Smer montaže: vertikalno
  • Primerno za modularne hišne stikalne naprave: Da
  • Število modulov (sistem modulov): 2
  • Globina naprave (mm): 65
  • Širina naprave (mm): 66
  • Višina naprave (mm): 82
  • Oblika: Pravokotna
  • Prečna montaža na kanale: Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.