N/O ohišje COMBI 12M SIV PVC IP55 [GW27052]
ŠIFRA 1086338
EAN 8011564055414
GEWISS
GW27052
Nadometno ohišje 27 Combi širine 12M (3x4) za vgradnjo stikal/vtičnic Gewiss System, sive barve IP40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: COMBI
- Število enot (M): 12
- Barva: siva
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Ostali podatki ali lastnosti
- Kakovost materiala: Termoplastični
- Brezhalogensko: Ne
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Površinska obdelava: Visok sijaj
- Izvedba sestave: Nadometna montažna ohišja
- RAL številka (približno): siva RAL 7035
- Transparentno: Ne
- S pokrovom: Da
- Z vhodom kanala: Ne
- Z vstopom kabla: Da
- Z vijačnim vhodom: Da
- Odporno na udarce: Ne
- Smer montaže: vertikalno
- Primerno za modularne hišne stikalne naprave: Da
- Število modulov (sistem modulov): 12
- Globina naprave (mm): 65
- Širina naprave (mm): 132
- Višina naprave (mm): 258
- Oblika: Pravokotna
- Prečna montaža na kanale: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
