Vtičnica za parapetni kanal New Unica P/O 16A 230V z zaščito otrok IP20 1M BEŽ [NU303744]

ŠIFRA 2800605 EAN 3606481954138 SCHNEIDER ELECTRIC NU303744
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: New Unica
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Barva: Bež
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Prostor za oznake / površina za informacije: Ne
  • Izvedba: Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
  • Transparentno: Ne
  • Ključavnica: Ne
  • Izmetni mehanizem: Ne
  • S funkcionalno razsvetljavo: Ne
  • Z usmerjeno razsvetljavo: Ne
  • Prenapetostna zaščita: Ne
  • Zaščita tokovne preobremenitve: Ne
  • Z miniaturno varovalko: Ne
  • Posebno napajanje: brez posebnega napajanja
  • Način pritrditve: zaskočna montaža
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Termoplastični
  • Brezhalogensko: Da
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Površinska obdelava: Visok sijaj
  • Vrtljiv osrednji vložek: Ne
  • Tiskanje / označevanje: Brez
  • Vrsta priklopa: Vijačne klešče
  • S tečaji na pokrovu: Ne
  • Frekvenca (Hz): od 50 do 60
  • Širina naprave (mm): 45
  • Višina naprave (mm): 45
  • Globina naprave (mm): 40
  • Število modulov (sistem modulov): 2
  • Izolirana montaža: Ne
  • S stikalom za vklop/izklop: Ne
  • S funkcijo povratne zanke: Ne
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK04
  • Število aktivnih zatičev (okroglo): 2
  • S signalno lučko: Ne
  • Število faz: 1
  • RAL številka (približno): 1013
  • Antibakterijsko zdravljenje: Ne
  • Min. globina vgradne doze (mm): 40
  • Na voljo je podpora IFTTT: Ne
  • Združljivo z Apple HomeKit: Ne
  • Združljivo z Google Assistantom: Ne
  • Združljivo z Amazon Alexa: Ne
  • Metalik barva: Ne
  • Zaščitni stik: Sponke za ozemljitev
  • Z vgrajenim bluetooth zvočnikom: Ne
  • Z repetitorjem Wi-Fi signala: Ne
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.