Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 90mm 2M VRSTNI PVC BE [30151 - POKROV VT. AT 2M]

ŠIFRA 1048632 EAN 3830022070135 ELBA 30151 - POKROV VT. AT 2M
Okvir vtičnice za parapetni Elba AT-MOD 90mm 2M VRSTNI PVC Bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Dolžina (mm): 90
  • Število enot (M): 2
  • Izvedba: VRSTNI
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.