Pregrada za kanal DLP PREGRADA NOSILNA DLP V65 1M 65mm 2000mm PVC brezhalogen. [010473 - DLP V65]
ŠIFRA 2609849
EAN 3245060104733
LEGRAND
010473 - DLP V65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DLP
- Izvedba: Št. modulnih mest 1M
- Primerno za globino kanalov (mm): 65
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Ostali podatki ali lastnosti
- Način pritrditve: Zaskočiti
- Kakovost materiala: Drugo
- Delovna temperatura (ST.C): od -5 do 60
- Stopnja mehanske odpornosti: IK07
- Antibakterijsko zdravljenje: Ne
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
