Pohodni inštalacijski kanal PEKOM PNK 2mm 2VNK 100/60-3000 neperforiran 100mm 60mm 3000mm [10440017 - PNK PL 2VNK P 100/60]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Izvedba: neperforiran
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.