GEWISS Jašek 550mm 520mm 550mm PVC SI [DX59901 - PZ]

ŠIFRA 2797065 EAN 8011564131316 GEWISS DX59901 - PZ
Gewiss PZ jašek dimenzij 550x550x520mm iz termoplastike. sive RAL7035 barve, s pokrovom ki zdrži obremenitve do 2,7kg/cm2.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS
  • Izvedba: Jašek
  • Širina (mm): 550
  • Višina (mm): 520
  • Dolžina (mm): 550
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.