Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo BE [1300721 - AT 130/72]
- Linija izdelkov: Elba
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 72
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.