Kotni element parapet. kanala Elba AT ZUN. 72mm 130mm 90st. jeklo BE [1301721 - AT 130/72]

ŠIFRA 1042604 EAN 3830022070296 ELBA 1301721 - AT 130/72
Kotni element parapetnega kanala Elba AT ZUNANJI 72mm 130mm 90st. jeklo Bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: Zunanji
  • Višina (mm): 72
  • Širina (mm): 130
  • Kot (st.): 90
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.