Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKVH N 75100 100mm 75mm 2000mm sv.siva [6178563 - LKVH N 75100]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 75
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: svetlo siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.