Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKVH 50075 75mm 50mm 2000mm sv.siva [6178588 - LKVH 50075]

ŠIFRA 2750917 EAN 4012195803836 Obo Bettermann 6178588 - LKVH 50075
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 75
  • Višina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: svetlo siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.