Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 2 samolepilni 30mm 17mm 2000mm PVC RJ [31006 - NIK-2 SAM R]

ŠIFRA 1100596 EAN 3831039401752 PROVINIL 31006 - NIK-2 SAM R
Inštalacijski kanal Neri NIK 2 30mm 17mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 17
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.