Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 samolepilni 10mm 10mm 2000mm PVC RJ [31003 - NIK-11 SAM R]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 10
- Višina (mm): 10
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.