Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO 30mm 20mm 2000mm PVC RJ [3020R - QUADRO]

ŠIFRA 1134931 EAN 3830022543028 Profil 3020R - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 30mm 20mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Profil
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 20
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.