Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO 110mm 60mm 2000mm PVC BE [11060 - QUADRO]

ŠIFRA 1000856 EAN 3830022541109 Profil 11060 - QUADRO
Kanal NIK QUADRO 110mm 60mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Profil
  • Širina (mm): 110
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.